Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig G 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000340
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD31/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: Faston 6.35 mm, Befestigung: M5, Gehäusetyp: G 26, Eingangswechselspannung max.: 1400 V, Spitzendurchlassstossstrom: 320 A, Spitzensperrspannung: 1400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.074 kg
Nettogewicht:
0.074 kg
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig, 3-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG