Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig G 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:30A; Ifsm:370A
Dreiphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:30A; Ifsm:370A
Artikel-Nr.:
     115-17000332
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD30/08A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: M4, Gehäusetyp: G 13, Eingangswechselspannung max.: 800 V, Spitzendurchlassstossstrom: 320 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.114 kg
Nettogewicht:
0.114 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3-phasige Brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,59*
€ 35,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 32,24*
€ 52,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG