Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1000 V 1 A DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000326
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4007GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Gehäusetyp: DO-41, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 1 A, Spitzensperrspannung: 1000 V, Stossstrom max.: 27 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2015*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG