Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig 800 V 58 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000321
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO50-08NO3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: Faston 6.35 mm, Gehäusetyp: FO-F-B, Eingangswechselspannung max.: 900 V, Spitzendurchlassstossstrom: 415 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Nettogewicht:
0.045 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3-phasige Brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG