Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig 1600 V 37 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000308
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO30-16NO3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: Faston 6.35 mm, Gehäusetyp: FO-F-B, Eingangswechselspannung max.: 1700 V, Spitzendurchlassstossstrom: 270 A, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.055 kg
Nettogewicht:
0.055 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: ixys diode, brückengleichrichter, 3-phasige Brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG