Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig 1200 V 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000301
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO62-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: M5, Gehäusetyp: PWS-D, Eingangswechselspannung max.: 1200 V, Spitzendurchlassstossstrom: 500 A, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.158 kg
Nettogewicht:
0.158 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: ixys diode, brückengleichrichter, 3-phasige Brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 29,78*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 23,57*
€ 33,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
6797/5.1
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG