Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig 1200 V 37 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000298
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO30-12NO3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: Faston 6.35 mm, Gehäusetyp: FO-F-B, Eingangswechselspannung max.: 1300 V, Spitzendurchlassstossstrom: 270 A, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Nettogewicht:
0.045 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 3-phasige Brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG