Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 400 V 8 A SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000249
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBU8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Gleichrichter
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter Betriebstemperatur: -50...+150 °C Gehäusetyp: SIL Raster: 5.08 mm Eingangswechselspannung max.: 280 V Spitzendurchlassstossstrom: 270 A Spitzensperrspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.007 kg
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Breite:
25 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.