Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 70V, 25A, KBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000191
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2501FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=KBPC10/15/2501FP, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=70 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=KBPC, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
256
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,53*
2 Tage
854
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,73*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.