Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 400V 1A DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000185
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     HS1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=HS1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.83 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.