Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode SMA 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000169
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Gehäusetyp: SMA, Konfiguration: Single, Spitzensperrspannung: 1000 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, gleichrichter 1000v, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichter-, schnell, Fast Recovery Dioden, Gleichrichterdioden, schnell, Schnelle Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG