Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 800 V 70 A G 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000133
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB72/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Befestigung: 2 x M5 x 18 mm, Anschluss: 4 x M5 x 12 mm, Gehäusetyp: G 35, Eingangswechselspannung max.: 185 V, Spitzendurchlassstossstrom: 750 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.131 kg
Nettogewicht:
0.131 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 800v, brückengleichrichter, semikron diode, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 47,72*
€ 60,77*
€ 5,90*
ab € 47,07*
€ 66,44*
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 80,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semikron
SKKT 92B16E
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG