Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 800 V 50 A G 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:50A; Ifsm:425A
Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:50A; Ifsm:425A
Artikel-Nr.:
     115-17000126
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB52/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Befestigung: 2 x M5 x 18 mm, Anschluss: 4 x M5 x 12 mm, Gehäusetyp: G 35, Eingangswechselspannung max.: 185 V, Spitzendurchlassstossstrom: 500 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.131 kg
Nettogewicht:
0.131 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 800v, brückengleichrichter, semikron diode, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,24*
€ 51,92*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 51,23*
€ 65,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG