Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 1600 V 60 A G 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000124
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB60/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Befestigung: 2 x M5 x 16 mm, Anschluss: 4 x M5 x 8 mm, Gehäusetyp: G 17, Eingangswechselspannung max.: 500 V, Spitzendurchlassstossstrom: 1000 A, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.162 kg
Nettogewicht:
0.162 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 66,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 73,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG