Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 15A, G-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000118
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB30/08A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, Typ=SKB30/08A1, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=15 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=370 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Spitzensperrstrom=300 µA, Bauform=G-12, Montageart=Verschraubung, Phasen=Einfach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,94*
€ 61,88*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 124,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semikron
SKB 30/12 A1
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.