Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 400 V 30 A G 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000117
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB30/04A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Befestigung: 2 x M4 x 8 mm, Anschluss: 4 x M4 x 8 mm, Gehäusetyp: G 12, Eingangswechselspannung max.: 125 V, Spitzendurchlassstossstrom: 370 A, Spitzensperrspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.107 kg
Nettogewicht:
0.107 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,89*
€ 35,59*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 32,45*
€ 41,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG