Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 1600 V 17 A G 10b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000115
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB25/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Befestigung: 1 x M5 x 12 mm, Anschluss: Fastonstecker 6.3 x 0.8 mm (4x), Gehäusetyp: G 10b, Eingangswechselspannung max.: 500 V, Spitzendurchlassstossstrom: 370 A, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 9,24*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,90*
€ 9,27*
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 12,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG