Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 800 V 17 A G 10b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000113
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB25/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Befestigung: 1 x M5 x 12 mm, Anschluss: Fastonstecker 6.3 x 0.8 mm (4x), Gehäusetyp: G 10b, Eingangswechselspannung max.: 250 V, Spitzendurchlassstossstrom: 370 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: semikron diode, brückengleichrichter, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 9,36*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 9,64*
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 13,43*
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 16,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,147*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 4,98*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 5,38*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 7,80*
Zubehör
Semikron
P1/120A
ab € 30,78*
Zubehör
Semikron
P1/120B
ab € 26,74*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG