Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 1600 V 50 A SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000081
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO50-16NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Gehäusetyp: SOT-227B, Eingangswechselspannung max.: 1700 V, Spitzendurchlassstossstrom: 750 A, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200 kg
Nettogewicht:
0.200 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Leistungsbrücke, gleichrichter ixys, brückengleichrichter, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 32,59*
€ 40,64*
€ 5,95*
ab € 37,43*
€ 48,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG