Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode SOT-23 50 V VE=3000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000059
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAL74
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Betriebstemperatur: -65...150 °C, Gehäusetyp: SOT-23, Durchlassstrom: 250 mA, Erholzeit: 4 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.098 kg
Nettogewicht:
0.098 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Kleinsignal-, Kleinsignaldioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,97*
€ 105,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,27*
€ 97,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,09*
€ 95,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG