Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1600 V 1.8 A Axial 9 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000056
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SK3/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
semikron diode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden Betriebstemperatur: -40...+150 °C Gehäusetyp: Axial 9 x 6 Konfiguration: Single Durchlassstrom: 1.8 A Spitzensperrspannung: 1600 V Stossstrom max.: 180 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.