Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1200 V 1.8 A Axial 9 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000055
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SK3/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
semikron diode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Gehäusetyp: Axial 9 x 6, Konfiguration: Single, Durchlassstrom: 1.8 A, Spitzensperrspannung: 1200 V, Stossstrom max.: 180 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG