Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 1400 V 1.0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000031
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VGB0124AY7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsrichter
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter, Anschluss: 6 x M2.5, Eingangswechselspannung max.: 380 V, Spitzendurchlassstossstrom: 60 A, Spitzensperrspannung: 1400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.061 kg
Nettogewicht:
0.061 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG