Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Z-Dioden-Sortiment SOT-23 320 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000030
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-DZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Dioden-Sortiment, Gehäusetyp: SOT-23, Verlustleistung: 300 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180 kg
Nettogewicht:
0.180 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Z-Dioden, Zenerdioden, Dioden, Zener-, Sortimente, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG