Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 2800 V 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000026
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VGF0136AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsrichter
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter, Anschluss: 4 x M4, Eingangswechselspannung max.: 1000 V, Spitzendurchlassstossstrom: 80 A, Spitzensperrspannung: 2800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.086 kg
Nettogewicht:
0.086 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG