Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 1 A 40 V Powermite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000012
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBRM140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Schottkydiode, Gehäusetyp: Powermite, Konfiguration: Single, Spitzendurchlassstossstrom: 50 A
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Schottkydioden, Dioden, Schottky-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG