Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Modul, 24V, 3.4Ah 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996408
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866349
EAN/GTIN:
     4017918959746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akku-Modul, 24V, 3.4Ah, Typ=2866349, Alternative (Alias)=QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH, Breite=112 mm, Eingangsspannung=24 V, Höhe=145 mm, Tiefe=123 mm, Geeignet für=-999, USV-Zubehör – Typ=Energiespeicher, Serien=TRIO Series
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,58*
€ 121,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 125,68*
€ 139,36*
€ 3,50*
ab € 126,24*
€ 139,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,14*
€ 139,39*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 144,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866857
ab € 9,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2908233
ab € 77,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.