Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkumodul, 24V 3.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-16988789
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1935-6MD11
EAN/GTIN:
     4025515150480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akkumodul, 24V 3.2Ah, Typ=6EP1935-6MD11, Breite=190 mm, Höhe=151 mm, Tiefe=82 mm, Geeignet für=SITOP DC-USV, USV-Zubehör – Typ=Akku-Modul

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 84,27*
€ 99,58*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 86,75*
€ 99,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,92*
€ 102,76*
€ 5,95*
ab € 92,42*
€ 104,97*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 116,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19312EC31
ab € 208,60*
Zubehör
Siemens
6EP19312EC42
ab € 201,05*
Zubehör
Siemens
6EP19312EC21
ab € 167,08*
Zubehör
Siemens
6EP19312FC42
ab € 329,84*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC31
ab € 172,15*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC42
ab € 176,98*
Zubehör
Siemens
6EP19312DC21
ab € 130,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.