Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3-Phasen 30 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967426
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN258-30/07
EAN/GTIN:
     7612774449850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 335 x 150 x 60 mm, Anschlussquerschnitt: AWG 10, Anwendungsklasse: M5, Gewicht: 1.8 kg, Prüfspannung: 2800 VDC, 2 sec, Anschlussart: Eingang: Sicherheitsklemme; Ausgang: Isolierte Litzen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Dämpfung @ 10 MHz: 48 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 65 dB, Kondensator CY (line to ground): 1.5 µF, Prüfspannung (line to ground): 2900 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.044 kg
Nettogewicht:
2.044 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
470 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 198,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 204,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensitec
CMS2050-SP3
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG