Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 3-Phasen 7 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967400
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN258-7/07
EAN/GTIN:
     7612774456094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 255 x 126 x 50 mm, Anschlussquerschnitt: AWG 16, Anwendungsklasse: M5, Gewicht: 1.1 kg, Prüfspannung: 2800 VDC, 2 sec, Anschlussart: Eingang: Sicherheitsklemme, Ausgang: isolierte Litzen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Dämpfung @ 10 MHz: 52 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 65 dB, Kondensator CY (line to ground): 1.5 µF, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2900 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.400 kg
Nettogewicht:
1.400 kg
Höhe:
105 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 132,68*
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 171,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensitec
CDS4010ABC-KA
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG