Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967319
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN282-1/06
EAN/GTIN:
     7612774452980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Sicherungshalter
Gerätestecker mit Netzfilter, Abmessungen H x B x T: 32 x 82 x 48.6 mm, Resistance technical notation: 1M, Anschlussart: Faston 4.8 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Dämpfung @ 10 MHz: 33 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 40 dB, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.084 kg
Nettogewicht:
0.084 kg
Höhe:
32 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
82 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, gerätestecker, sicherungshalter ip 40, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 27,02*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,04*
€ 27,03*
€ 5,95*
ab € 20,21*
€ 27,91*
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 37,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,70*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,03*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 5,40*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,91*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,11*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 7,02*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG