Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 10 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967296
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2080-10/06
EAN/GTIN:
     7612774454960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Störschutzkondensator
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 156 x 58 x 46 mm, Resistance technical notation: 0M22, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Dämpfung @ 10 MHz: 62 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 33 dB, Widerstand: 0.22 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.610 kg
Nettogewicht:
0.610 kg
Höhe:
450 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 39,06*
€ 43,92*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 36,99*
€ 48,37*
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 111,21*
Frei Haus
ab € 74,38*
€ 121,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 5,77*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,158*
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,1182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG