Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System Phasen 3 64 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967061
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN256-64/52
EAN/GTIN:
     7612774456971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 176 x 153 x 125 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 2.2 kg, Prüfspannung: 2100 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3, Schutzart: IP20, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2650 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.791 kg
Nettogewicht:
1.791 kg
Höhe:
143 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, luftfilter klimatechnik, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 228,78*
Lager 115
Frei Haus
ab € 241,38*
€ 253,65*
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 269,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG