Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System 3-Phasen 36 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967046
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN256-36/47
EAN/GTIN:
     7612774456773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 166 x 153 x 115 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 1.5 kg, Prüfspannung: 2100 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Prüfspannung (line to ground): 2650 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.420 kg
Nettogewicht:
1.420 kg
Höhe:
130 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 157,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 184,53*
€ 196,74*
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 223,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
TT3 16-4-4
ab € 1.136,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG