Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System Phasen 3 16 A 480 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16967004
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN256-16/46
EAN/GTIN:
     7612774456759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 156 x 143 x 80 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 6 mm², Gewicht: 1.1 kg, Prüfspannung: 2100 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3, Schutzart: IP20, Nennspannung: 480 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2650 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.020 kg
Nettogewicht:
1.020 kg
Höhe:
100 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 152,81*
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 187,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG