Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16966915
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN394-1/05-11
EAN/GTIN:
     7612774452430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Gerätestecker mit Netzfilter, Abmessungen H x B x T: 50 x 65 x 65 mm, Resistance technical notation: 1M, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.193 kg
Nettogewicht:
0.193 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter, EMV-Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 33,17*
€ 41,59*
€ 5,95*
ab € 37,92*
€ 41,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,61*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,00*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 7,10*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG