Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, bedrahtet 3 A ,250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-16966154
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN405-3-02
EAN/GTIN:
     7612774450528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Entstörfilter, bedrahtet, Abmessungen L x B x H: 36 x 31 x 19.5 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Prüfspannung P/N-E: 2000 VAC, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Dämpfung @ 10 MHz: 38 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 30 dB, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038 kg
Nettogewicht:
0.038 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Störschutzfilter, Netz-Entstörfilter, Netz-Durchführfilter, EMV-Filter, Entstörfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,50*
€ 12,62*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,77*
€ 12,92*
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 13,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG