Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, bedrahtet 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16966139
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN405-1-02
EAN/GTIN:
     7612774450511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Entstörfilter, bedrahtet, Abmessungen L x B x H: 36 x 31 x 19.5 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Prüfspannung P/N-E: 2000 VAC, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Dämpfung @ 10 MHz: 38 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 48 dB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.043 kg
Nettogewicht:
0.043 kg
Höhe:
37 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: EMV-Filter, Netz-Durchführfilter, Netz-Entstörfilter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,14*
€ 13,35*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,10*
€ 13,47*
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 15,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG