Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, bedrahtet 1.6 A ,250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16966030
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN402-1,6-02
EAN/GTIN:
     7612774454540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Entstörfilter, bedrahtet, Abmessungen L x B x H: 45 x 28 x 16.5 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Prüfspannung P/N-E: 2000 VAC, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Dämpfung @ 10 MHz: 48 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 38 dB, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Nettogewicht:
0.035 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
47 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Störschutzfilter, Netz-Entstörfilter, Netz-Durchführfilter, EMV-Filter, Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG