Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 25 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963936
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2616.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 155 x 58 x 46 mm, Resistance technical notation: 4m8, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubanschluss M4, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Widerstand: 4.8 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.820 kg
Nettogewicht:
0.820 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG