Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 16 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963935
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2615.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Störschutzkondensator
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 123 x 85 x 59 mm, Resistance technical notation: 10m9, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Gewicht: 826 g, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 10.9 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.851 kg
Nettogewicht:
0.851 kg
Höhe:
56 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 56,02*
€ 65,40*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 57,58*
€ 65,56*
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 76,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,0938*
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,161*
Zubehör
TE Connectivity
341412-2
ab € 0,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG