Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter Phasen 1 6 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963932
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2602.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 77 x 46 x 31 mm, Resistance technical notation: 26m2, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Gewicht: 130 g, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 26.2 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.132 kg
Nettogewicht:
0.132 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: EMI-Filter, Filter, Netzfilter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 20,14*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 17,62*
€ 22,04*
€ 6,95*
ab € 15,30*
€ 23,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG