Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 3 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963931
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2601.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Störschutzkondensator
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 77 x 46 x 31 mm, Resistance technical notation: 120m, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Widerstand: 120 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 19,74*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,66*
€ 24,46*
€ 6,95*
ab € 20,13*
€ 26,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG