Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System Phasen 3-Phasen 50 A 520 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963915
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3025HP-50-72
EAN/GTIN:
     7612774464495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 177 x 65 x 84 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Gewicht: 930 g, Prüfspannung: 2250 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubanschluss M4, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP00, Dämpfung @ 10 MHz: 25 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 12 dB, Nennspannung: 520 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2000 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.065 kg
Nettogewicht:
1.065 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 116,70*
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 120,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG