Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter 1-Phase 6 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963908
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2450G-6-61
EAN/GTIN:
     7612774473992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Netzfilter, Abmessungen L x B x H: 103 x 51 x 46 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Schraubanschluss M4, DIN-Montage: Nein, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 1-Phase, Dämpfung @ 10 MHz: 45 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 40 dB, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.285 kg
Nettogewicht:
0.285 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,89*
€ 35,00*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 27,06*
€ 35,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG