Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blei-Akkumulator 12 V 75 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963632
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     SB12/75 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Säure Akku
Blei-Säure Batterie
Bleisäure Akku
Bleisäure Batterie
UN Nummer: UN2800, Blei-Akkumulator, Abmessungen L x B x H: 330 x 171 x 236 mm, Gewicht: 26.5 kg, Anschlussart: Konuspol, Material: Blei/Gel, Zykleneigenschaften: 1200 Zyklen nach IEC 896-2 bei 60% Entladetiefe, Dauerentladestrom: 0.75 A, Kapazität: 75 Ah, Spannung: 12 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.000 kg
Nettogewicht:
1.000 kg
Höhe:
168 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blei-säure akku, Bleiakkus, Akkumulatoren, Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG