Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System 3-Phasen 7 A 520 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963590
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBC-A91U-0712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter schurter
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 195 x 40 x 70 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 6 mm², Gewicht: 800 g, Prüfspannung: 2.25 kVDC, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Dämpfung @ 10 MHz: 45 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 80 dB, Kondensator CY (line to ground): 3.3 µF, Prüfspannung (line to ground): 2750 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.858 kg
Nettogewicht:
0.858 kg
Höhe:
73 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 93,99*
3
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 100,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG