Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System 3-Phasen 200 A 520 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963568
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBD-B92F-K012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 380 x 140 x 170 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 95 mm², Gewicht: 8.6 kg, Prüfspannung: 2250 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3-Phasen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Dämpfung @ 10 MHz: 20 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 65 dB, Kondensator CY (line to ground): 3.4 µF, Prüfspannung (line to ground): 2750 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.600 kg
Nettogewicht:
8.600 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
380 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,21*
€ 824,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,64*
€ 790,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG