Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzfilter für 3-Phasen System Phasen 3 25 A 520 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963563
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBD-B92B-2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Netzfilter für 3-Phasen System, Abmessungen L x B x H: 165 x 125 x 115 mm, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussquerschnitt: 10 mm², Gewicht: 1.8 kg, Prüfspannung: 2250 VDC, 2 sec, Anschlussart: Schraubklemmen, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Phasen: 3, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Dämpfung @ 10 MHz: 25 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 80 dB, Kondensator CY (line to ground): 3.4 µF, Nennspannung: 520 VAC, Prüfspannung (line to ground): 2750 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.918 kg
Nettogewicht:
3.918 kg
Höhe:
1600 mm
Breite:
1950 mm
Tiefe:
390 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, EMV-Netzfilter, EMI-Filter, Netzfilter, Störschutzfilter, Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 134,27*
€ 5,90*
ab € 135,55*
€ 161,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG