Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, bedrahtet 15 A ,100 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16963533
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     TX-4201-053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, bedrahtet, Abmessungen L x B x H: 30.5 x 5 x 5 mm, Temperaturbereich: -55...+125 °C, IEC-Klimakategorie: -, Dämpfung @ 10 MHz: 14 dB, Dämpfung @ 100 MHz: 55 dB, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Störschutzfilter, Netz-Entstörfilter, Netz-Durchführfilter, EMV-Filter, Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG